Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz
Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1002936
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002936
EAN/GTIN:
     4024163231305
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte

Aufbau-Downlight ASTINA, Zylindrisch, GU10 QPAR51, schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,39 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 14,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: 1002936
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: QPAR51
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zylindrisches Downlight für den Innenbereich.
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Material: Glas
  • Direkt-indirekte Abstrahlung nach unten.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Aluminium-Gehäuse mit satiniertem Glas-Diffusor.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen (dimmbar, schaltbar, SmartHome).
  • Fertig für den direkten Anschlu an 230V AC.
  • Weitere passende Leuchten der Serie ASTINA in verschiedenen Farben erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,18*
€ 48,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 52,14*
€ 8,50*
ab € 52,80*
€ 52,80*
€ 5,46*
ab € 42,48*
€ 56,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,29*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,35*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.