Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525
LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525
Artikel-Nr.:
     3517B-97172725
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522525
EAN/GTIN:
     4001233522525
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

LED-Lichterkette 40-tlg.ww, m.Timer 522525

Außenlichterketten mit Dämmerungssensor und 6h-Timer, Die batteriebetriebene Lichterkette in ist jetzt mit Dämmerungssensor ausgestattet. Dank Sensor schaltet sich die Lichterkette in der Dämmerung automatisch ein und leuchtet 6 Stunden lang. Batteriebetrieben 4x AA (nicht inklusive) , Fassungsabstand 10cm , Zuleitung 50cm , Kabel grün
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Gesamtlänge:
4,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
15
€ 4,90*
ab € 8,62*
€ 11,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,13*
€ 11,78*
1
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hellum
555103
ab € 12,46*
Ähnlich
Hellum
555110
ab € 22,20*
Ähnlich
Hellum
577112
ab € 32,74*
Ähnlich
Hellum
555127
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.