Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97173318 Herst.-Nr.: 577587 EAN/GTIN: 4001233577587 |
| |
|
| | |
| LED-Lichterkette 50-tlg.ww, Kab.grün 577587 LED-Lichterkette 50-tlg.Lichtfarbe warm-weiß , Kab.grünAnzahl der Lichtpunkte 50 , Ausführung Lichterkette , Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Mit Leuchtmittel ja Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 50 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 13,67* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,21* | € 166,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|