Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte weiß, BWM 682009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte weiß, BWM 682009
Pollerleuchte weiß, BWM 682009
Artikel-Nr.:
     3517B-98713047
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682009
EAN/GTIN:
     4007235820096
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte weiß, BWM 682009

Albert-Pollerleuchte 682009 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 130 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 362,63*
€ 362,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,67*
€ 374,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,95*
€ 375,50*
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 378,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,42*
€ 381,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.