Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682009
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682009
EAN/GTIN:
     4007235820096
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-682009
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 13∕ 15∕ 90 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 362,63*
€ 362,63*
Frei Haus
ab € 319,67*
€ 374,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,95*
€ 375,50*
Frei Haus
ab € 323,48*
€ 378,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,42*
€ 381,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,63*
€ 431,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.