Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 3h BD21/Kombi-GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte 3h BD21/Kombi-GL
Rettungszeichenleuchte 3h BD21/Kombi-GL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98871674
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93001
EAN/GTIN:
     4007529930012
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte

Rettungszeichenleuchte 3h BD21/Kombi-GL

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie, Robustes Kunststoffgehäuse IP54, Erkennungsweite 21 m, Umweltfreundlicher NiMH-Akku, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Taster am Gehäuse für den Funktionstest, Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 37,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 30,29*
€ 41,53*
1
€ 3,90*
ab € 31,27*
€ 42,79*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,71*
€ 43,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,71*
€ 43,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EN10026836
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.