Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not- und Hinweisleuchte Glühlampe Classic BD 2xGlühlmp. 3,6V IP54 E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4113227
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     BD21/KOMBI-GL/W/D
EAN/GTIN:
     4007529930012
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie, Robustes Kunststoffgehäuse IP54, Erkennungsweite 21 m, Umweltfreundlicher NiMH-Akku, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Taster am Gehäuse für den Funktionstest, Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen Montageart: Deckenanbau, Schutzklasse: II, Breite: 135 mm, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Länge: 250 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Glühlampe, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schutzart (IP): IP54, Überwachungseinrichtung: Prüftaste, Erkennungsweite: 21 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
BD21/KOMBI-GL/W/D
Ident Code:
93001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 37,30*
1
€ 5,46*
ab € 30,47*
€ 41,91*
1
€ 3,90*
ab € 31,45*
€ 43,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,74*
€ 43,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EN10026836
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.