Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse FP 2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse FP 2211
Zählergehäuse FP 2211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10157686
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000213
EAN/GTIN:
     4012591104155
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse

Zählergehäuse FP 2211

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
136 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
163 mm
Mit Tragschiene:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,69*
€ 88,95*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 71,41*
€ 89,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,99*
€ 90,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,32*
€ 90,92*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 72,42*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,66*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,65*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,19*
Zubehör
Hensel
FP FG 331
ab € 25,55*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,35*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,29*
Zubehör
Hensel
A058162
ab € 16,90*
Zubehör
Hensel
FP AP 20
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.