Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x360x186mm Mit Tragschiene Klappd FP2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x360x186mm Mit Tragschiene Klappd
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x360x186mm Mit Tragschiene Klappd
Artikel-Nr.:
     262-E913C94
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000213
EAN/GTIN:
     4012591104155
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET136mm 270x360x186mm Mit Tragschiene Klappd FP2211
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm mm
Einbautiefe:
136 mm mm
Höhe:
360 mm mm
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, leergehäuse ip66 b270, zählergehäuse hensel, zählergehäuse, Gehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,76*
€ 87,83*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 71,48*
€ 88,63*
€ 5,46*
ab € 72,06*
€ 89,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,39*
€ 89,77*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 72,49*
€ 89,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFM232
ab € 12,74*
Zubehör
Hensel
A035152
ab € 2,55*
Zubehör
Hensel
A058392
ab € 10,85*
Zubehör
Hensel
4012591104933
ab € 12,71*
Zubehör
Hensel
4012591105138
ab € 27,39*
Zubehör
Hensel
A037882
ab € 13,29*
Zubehör
Hensel
A037862
ab € 27,73*
Zubehör
Hensel
4012591104957
ab € 20,35*
Zubehör
Hensel
4012591104964
ab € 28,32*
Zubehör
Hensel
A058162
ab € 16,85*
Zubehör
Hensel
A028372
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.