Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Hohlw. Media 3-reih. KLV-36HWM-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10167685
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178834
EAN/GTIN:
     4015081741632
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig

Kleinverteiler Hohlw. Media 3-reih. KLV-36HWM-F

Hohlwand-Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Unterputz
Mit Anschlussleisten:
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
ja
LSA:
nein
SID:
nein
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,16*
€ 122,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,62*
€ 122,98*
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 124,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,76*
€ 125,07*
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 127,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 18,61*
Zubehör
ABL Electronics
1789-45
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178916
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 1,93*
Zubehör
Eaton
178944
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178947
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
178948
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178973
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
178974
ab € 19,46*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,301*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.