Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 178834 KLV-36HWM-F Kleinverteiler Hohlwand Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D980701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178834
EAN/GTIN:
     4015081741632
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig
KLV Verteiler mit dezentem und superflachem Türdesign.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
590 mm
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Montageart:
Hohlwand
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP30<br>Schutzklasse II
Anzahl Reihen:
3
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, unterputzverteiler eaton, Eaton, KLV-36HWM-F, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,16*
€ 122,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,62*
€ 122,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 124,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,76*
€ 125,07*
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 127,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 18,61*
Zubehör
ABL Electronics
1789-45
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178916
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 1,93*
Zubehör
Eaton
178944
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178947
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
178948
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178973
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
178974
ab € 19,46*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,301*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.