Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10261166
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14G25S
EAN/GTIN:
     5027590493987
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G25S

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
25 A
AC 500 V
14 x 51 mm
gL/gG
IEC
mit Schließer
zylindrisch
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,521*
€ 7,211*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 7,22*
10
Frei Haus
ab € 5,685*
€ 7,415*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 7,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,211*
€ 8,58109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,871*
€ 8,17649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,521*
€ 6,56999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DNU
ab € 22,31*
Zubehör
Eaton
CH143DU
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.