Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G25S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10261166
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C14G25S
EAN/GTIN:
     5027590493987
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 25A AC 500V 120kA CYL GG 14,#C14G25S

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
25 A
AC 500 V
14 x 51 mm
gL/gG
IEC
mit Schließer
zylindrisch
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,501*
€ 7,181*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,19*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,675*
€ 7,375*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 7,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,375*
€ 8,77625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,035*
€ 8,37165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,675*
€ 6,75325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DNU
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
CH143DU
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.