Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt RC-15P2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt RC-15P2100
Crimpkontakt RC-15P2100
Artikel-Nr.:
     3517I-11269725
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623780
EAN/GTIN:
     4055626190297
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt RC-15P2100

Crimpkontakt, voreilend (PE), gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,5 mm²...1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5591*
€ 0,6991*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5662*
€ 0,7162*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5821*
€ 0,7321*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6071*
€ 0,7671*
22 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6669*
€ 0,8269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5458*
Zubehör
Phoenix Contact
1623777
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623778
ab € 0,5402*
Zubehör
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1627292
ab € 0,4689*
Zubehör
Phoenix Contact
1627291
ab € 0,42662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.