Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, voreilend (PE), gedre t, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, RC-15P2100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6468192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623780
EAN/GTIN:
     4055626190297
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, Stift, voreilend, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244974 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Durchmesser Steckkontakt: 1,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RC-15P2100
Ident Code:
1623780
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5591*
€ 0,7291*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5662*
€ 0,7362*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5821*
€ 0,7521*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6071*
€ 0,7871*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6669*
€ 0,8569*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,8569*
€ 1,01971
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,7669*
€ 0,91261
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,6669*
€ 0,79361
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,6669* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 85,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623776
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623777
ab € 0,5591*
Zubehör
Phoenix Contact
1623778
ab € 0,5535*
Zubehör
Phoenix Contact
1623779
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1627292
ab € 0,4509*
Zubehör
Phoenix Contact
1627291
ab € 0,42662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.