Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester T6-600 T6-600/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrotester T6-600 T6-600/EU
Elektrotester T6-600 T6-600/EU
Artikel-Nr.:
     3517I-11452072
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910322
EAN/GTIN:
     0095969854108
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Elektrotester T6-600 T6-600/EU

Mit dem T6 Elektrotester können Sie auch dort Messungen durchführen, wo dies bisher unmöglich war, indem Sie Spannung und Strom durch die Gabelöffnung messen. Sie können die Spannung messen (nicht nur erkennen), ohne eine Kontaktierung mit einer spannungsführenden Leitung herzustellen. Das bedeutet: Gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom mit True RMS
Messen auf engstem Raum, da keine Messleitungen verwendet werden müssen
Zeitersparnis, weil zum Durchführen der Messungen keine Berührungsschutz-Abdeckungen und Leitungsanschlüsse entfernt werden müssen
Messungen mit nur einer Hand, Verminderung des Risikos gegen elektrischen Schlag und Lichtbogen
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Maßstabseinteilung linear:
nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 263,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,97*
€ 263,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,08*
€ 263,94*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 265,71*
Frei Haus
ab € 235,57*
€ 268,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 40,30*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 169,08*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,94*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,00*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 297,43*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,14*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,67*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,34*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.