Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Phoenix Contact QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 2.5A 30W Inhalt 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q170392
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2904605
EAN/GTIN:
4055626255736
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 2,5 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
106 mm
Länge:
90 mm
Breite:
22.5 mm
Gewicht:
0.181 kg
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
2904605
Ausgangsspannung:
12 V/DC
MTBF:
1848000 h
Anschluss:
Push-In-Klemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
+60 °C
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Eingangsspannung:
100 V/AC - 240 V/AC
... >
Stromversorgung
>
Netzteile & Netzgeräte
>
Hutschienennetzteile, Einbaunetzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
phoenix contact din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 2,5a
,
Phoenix Contact
,
QUINT4-PS/1AC/12DC/25/PT
,
Stromversorgung
,
hutschienennetzteile
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,72*
€ 59,45*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,53*
€ 59,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,89*
€ 62,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 64,83*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,32*
€ 67,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,16*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,32*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,26*
Zubehör
Überspannungsschutzgerät Typ 3
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen