Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1PA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1PA3
Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1PA3
Artikel-Nr.:
     3517I-11759091
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32430BB301PA3
EAN/GTIN:
     4042948665886
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
frequenzumrichter siemens

Control Unit 6DI,3DO,4AI,2AO 6SL3243-0BB30-1PA3

SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integriert PROFIBUS-DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20 Control Unit SINAMICS Control Unit CU230P-2 DP der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und/oder SINAMICS G120P.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 267,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,04*
€ 268,18*
Frei Haus
ab € 248,38*
€ 271,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,14*
€ 285,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,43*
€ 286,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,75*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,64*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000FA0
ab € 12,20*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,41*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,74*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 216,71*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.