Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 12 Ohm 115kW 10s AX-REM38K0012-IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11785371
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-REM38K0012-IE
EAN/GTIN:
     4547648873925
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
Frequenzumrichter
bremswiderstand omron

Bremswiderstand 12 Ohm 115kW 10s AX-REM38K0012-IE

Bremswiderstand, 12 Ohm, 115 kW / 10s, 2% ED
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bremschopper, frequenzumrichter 400v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,63*
€ 600,89*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 543,05*
€ 606,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 621,29*
€ 692,03*
Frei Haus
ab € 628,57*
€ 698,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 636,27*
€ 707,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,79*
€ 811,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,29*
€ 739,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.