Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster m.Hintergrundausbl. RL288H2000IR47105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster m.Hintergrundausbl. RL288H2000IR47105
Reflexions-Lichttaster m.Hintergrundausbl. RL288H2000IR47105
Artikel-Nr.:
     3517I-11859991
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     419610
EAN/GTIN:
     4050143054183
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Reflexions-Lichttaster m.Hintergrundausbl. RL288H2000IR47105

Tastbereich: 20 ... 2000 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ...
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
20..2000 mm
Tastweite:
20..2000 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,81*
€ 266,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,35*
€ 285,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,27*
€ 302,59*
Frei Haus
ab € 283,45*
€ 305,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,44*
€ 309,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,42*
€ 350,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-21
ab € 17,06*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502742
ab € 9,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
A502272
ab € 7,65*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.