Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte weiß 117331


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckeneinbauleuchte weiß 117331
LED-Deckeneinbauleuchte weiß 117331
Artikel-Nr.:
     3517I-13052353
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117331
EAN/GTIN:
     4024163168649
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Deckeneinbauleuchte weiß 117331

Die von David Morgan exklusiv designte, dimmbare Deckeneinbauleuchte OCCULDAS 14, ist mit einer 15W Premium LED bestückt. Die mittige Verblendung sorgt für eine homogene, blendfreie, stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung. Dank des bereits verbauten LED-Treibers, ist die Leuchte für den direkten Anschluss an einer 230V Netzspannung geeignet. Die Serie OCCULDAS ist in weiteren Varianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,31*
€ 84,57*
€ 8,50*
ab € 68,99*
€ 85,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,50*
€ 88,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 92,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,67*
€ 95,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,44*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,62*
Ähnlich
SLV
117351
ab € 83,85*
Ähnlich
SLV
117311
ab € 127,01*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.