Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-117331
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117331
EAN/GTIN:
     4024163168649
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Decken-Einbauleuchte OCCULDAS 14, indirekt, IP20, 350mA, 15W 3000K 810lm 120°, inkl. Treiber + Clipfeder, dimmbar, weiß

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: 117331
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Exklusives Design - designed by David Morgan
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 350 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 54 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 15W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 13 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916452
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einbautiefe: 3,7 cm
  • Gewicht: 0,447 kg
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ T: 14∕ 3,8 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Premium LED Einbauleuchte für die blendfreie, indirekte den Innenbereich.
  • Material: Stahl
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 14∕ 0,1 cm
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Homogene, rotationssymmetrische Ausleuchtung mit Indirektem Beleuchtungskonzept.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
  • Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.
  • Farbkonstistenz (MacAdam): 6 SDCM
  • Weitere Leuchten der Serie OCCULDAS erhältlich.
  • Materialstärke der Einbaufläche 10 - 30mm.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,31*
€ 83,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,98*
€ 84,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,67*
€ 91,70*
€ 5,00*
ab € 76,63*
€ 94,13*
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,53*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
117351
ab € 83,30*
Ähnlich
SLV
117311
ab € 126,62*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.