Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1000mm, schwarz XTS 4100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 1000mm, schwarz XTS 4100-2
3-Phasen-Stromschiene 1000mm, schwarz XTS 4100-2
Artikel-Nr.:
     3517I-13752734
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     XTS 4100-2
EAN/GTIN:
     6410014506018
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3-Phasen-Stromschiene 1000mm, schwarz XTS 4100-2

GLOBAL Trac Pro Stromschiene 3-Phasen Aufbauschiene 1000mm schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
240..400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,65*
€ 31,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,63*
€ 31,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 31,71*
€ 5,00*
ab € 24,27*
€ 33,44*
€ 3,90*
ab € 25,60*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7943600
ab € 3,03*
Zubehör
TRILUX
7943500
ab € 3,03*
Zubehör
TRILUX
5855900
ab € 6,10*
Zubehör
Global Trac
9417143 XTS 23-2
ab € 36,93*
Zubehör
TRILUX
5973900
ab € 2,58*
Zubehör
Global Trac
9417087 XTSV 12
ab € 16,08*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 35-2
ab € 15,38*
Zubehör
Nordic Aluminium
19160111
ab € 1,23*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180122
ab € 1,53*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180161
ab € 2,30*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100129
ab € 13,26*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100130
ab € 14,06*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100121
ab € 12,14*
Zubehör
TRILUX
7943000
ab € 3,29*
Zubehör
TRILUX
7943100
ab € 3,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.