Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M
Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15218051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663116
EAN/GTIN:
     4017918116583
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Rundstecker M12 5polig SACCM12MS5CONPG7M

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4..6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 7,70*
€ 10,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,70*
€ 10,24*
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,16*
5 Tage
36
€ 6,95*
ab € 8,33*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 139,71*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862
ab € 1,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.