Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp UNITRONIC SENSOR Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Artikel-Nr.:
4147-M0261976
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
7038862
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl an Pole
5
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung
300 V
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: Flexible cable ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Sensor- & Aktuatorkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LIFY
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel steuerleitung 5x16
,
alarmkabel
,
datenkabel 5x2
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,1452*
€ 1,4352*
Lager 3517
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,15*
€ 1,44*
Lager 1454
3 Tage
382
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,38*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 60,42*
€ 69,72*
Lager 139
2 Tage
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 99,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,4352*
€ 1,70789
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,3452*
€ 1,60079
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,3252*
€ 1,57699
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,2952*
€ 1,54129
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2652*
€ 1,50559
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1452*
€ 1,36279
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange 175 mm
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,34*
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,70*
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Jokari 20300 Abisolierzange Weiß, Gelb
JOKARI-Krampe
20300
ab € 47,14*
Zubehör
KT 8
Weidmüller
9002650000
ab € 22,12*
Zubehör
Lapp 52001880 Kabelschiene Metallisch Messing 50 Stück(e)
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,74*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112700 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,36*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,25-6 YE - 30002159
Enghofer
30002159
ab € 8,95*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 5,99*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Schwarz 3.5mm/ 8mm, IP68
Lapp Kabel
53015210+53019210
ab € 16,32*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen