Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke,Reflex DC,RW=3m,Klemm. OJ3000-M1K-E23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke,Reflex DC,RW=3m,Klemm. OJ3000-M1K-E23
Lichtschranke,Reflex DC,RW=3m,Klemm. OJ3000-M1K-E23
Artikel-Nr.:
     3517I-15252766
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     027873
EAN/GTIN:
     4050143002573
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Lichtschranke,Reflex DC,RW=3m,Klemm. OJ3000-M1K-E23

Betriebsreichweite: 0 ... 3000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Klemmraum M16, Aderquerschnitt = 2,5 mm2, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
ja
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,59*
€ 291,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,87*
€ 291,66*
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 294,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 299,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,43*
€ 302,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.