Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose mit FI 47087004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Steckdose mit FI 47087004
SCHUKO-Steckdose mit FI 47087004
Artikel-Nr.:
     3517I-15380259
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47087004
EAN/GTIN:
     4011334303077
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

SCHUKO-Steckdose mit FI 47087004

Steckdose Schutzkontakt mit FI-Schutzschalter u. erh.BS K.5 edelstahl, lackiert. Steckdose Schutzkontakt® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.  Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,75*
€ 172,24*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,21*
€ 178,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,14*
€ 179,67*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,62*
€ 186,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 186,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.