Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 13, 10,0x13,0mm 10261242010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15898147
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261242010
EAN/GTIN:
     4025113202888
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Wellschlauch AD 13, 10,0x13,0mm 10261242010

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,46*
€ 66,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,545*
€ 66,865*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,705*
€ 74,395*
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 118,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,61*
€ 70,9359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 68,02*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1255*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,91*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,77*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 41,16*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,99*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,91*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,151*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.