Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 1 0261 242 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 1 0261 242 01
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 1 0261 242 01
Artikel-Nr.:
     4502-91F3083
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 242 010
EAN/GTIN:
     4025113202888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschläuche, 1 0261 242 010, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Er hat ein feines Profil, wird zur Nachrüstung und Reparatur verwendet, ist geschlitzt und hat die Norm HB (UL 94). Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Elektroanlagen * nachträgliche Installation und Reparaturen * Fahrzeugbau * Maschinenbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,50*
€ 67,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,585*
€ 67,175*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,745*
€ 74,695*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 118,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,90*
€ 141,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,53*
€ 139,8607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,8368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 67,93*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,66*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 40,9625*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,95*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,01*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.