Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube EVSG 25 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube EVSG 25 RAL7035
Verschlussschraube EVSG 25 RAL7035
Artikel-Nr.:
     3517I-15904238
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060627
EAN/GTIN:
     4007685018371
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube EVSG 25 RAL7035

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0984*
€ 0,1414*
3 Tage
75
1
€ 9,70*
ab € 0,0917*
€ 0,1545*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,10*
€ 0,1738*
4 Tage
953
1
€ 6,95*
ab € 0,1057*
€ 0,1807*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1178*
€ 0,1988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060626
ab € 0,0611*
Ähnlich
Wiska
10060625
ab € 0,0723*
Ähnlich
Wiska
10060629
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
10060624
ab € 0,0707*
Ähnlich
Wiska
10060628
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060630
ab € 0,26*
Ähnlich
Wiska
10060631
ab € 0,5995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.