Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PRT5EH-C100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder PRT5EH-C100
Kabelbinder PRT5EH-C100
Artikel-Nr.:
     3517I-15920196
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT5EH-C100
EAN/GTIN:
     0074983549030
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder PRT5EH-C100

Pan-Ty Kabelbinder aus Polypropylen sind für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige und wiederöffnende Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
511 mm
Banddicke:
1,9 mm
Min. Haltekraft:
400 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 152,69*
2
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 154,21*
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 119,45*
€ 154,86*
1
€ 6,90*
ab € 124,81*
€ 189,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 152,69*
€ 181,7011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,47*
€ 175,4893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,05*
€ 172,6095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,95*
€ 147,5005
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 305,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.