Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Dübel N 20/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Dübel N 20/80
N-Dübel N 20/80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15922176
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     N 20/80
EAN/GTIN:
     4013339156801
Suchbegriffe:
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel

N-Dübel N 20/80

Schwerlast Stahldübel, ohne Schraube. Der Stahldübel ist bauaufsichtlich nicht geprüft und somit nur für untergeordnete Befestigungen einzusetzen! Abmessungen (ca. Maße) für Gewinde : M 12 Bohrnenn-Ø : 20 mm Dübellänge L : 80 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
12 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: metalldübel m12, spreizdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,8621*
€ 9,2221*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,85*
€ 9,72*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 7,814*
€ 10,474*
1
€ 3,90*
ab € 7,76*
€ 10,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.