Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax N 20/80 Schwerlast Stahldübel Gewinde M12 L80mm blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Dübel N 20/80
N-Dübel N 20/80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0306744
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339156801
EAN/GTIN:
     4013339156801
Suchbegriffe:
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Schwerlast Stahldübel, ohne Schraube. Der Stahldübel ist bauaufsichtlich nicht geprüft und somit nur für untergeordnete Befestigungen einzusetzen! Abmessungen (ca. Maße) für Gewinde : M 12 Bohrnenn-Ø : 20 mm Dübellänge L : 80 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Mit Rand:
false
Geeignet für Gasbeton:
false
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
false
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Weitere Suchbegriffe: metalldübel m12, spreizdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,8621*
€ 9,2221*
1
€ 5,46*
ab € 6,85*
€ 9,72*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 7,814*
€ 10,474*
1
€ 3,90*
ab € 7,76*
€ 10,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,474*
€ 12,46406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,164*
€ 12,09516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,594*
€ 11,41686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,814*
€ 9,29866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.