Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel RB8-N66-NA-H1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Klebesockel 25x25 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-15926280
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14089
EAN/GTIN:
     5022660314933
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel RB8-N66-NA-H1

Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Geeignet für Anwendungen auf glatten, sauberen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.083,90*
€ 1.168,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.077,90*
€ 1.169,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.095,60*
€ 1.181,00*
Frei Haus
ab € 1.094,95*
€ 1.183,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.113,05*
€ 1.201,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.168,75*
€ 1.390,8125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,70*
€ 1.377,663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.121,60*
€ 1.334,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.098,95*
€ 1.307,7505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.083,90*
€ 1.289,841
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.