Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 25x25mm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661634
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RB8-PA66-NA(5000)
EAN/GTIN:
     5022660314933
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen. Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen. Farbe: sonstige, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben, Nenndurchmesser: 8 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RB8-PA66-NA(5000)
Ident Code:
151-14089
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.083,90*
€ 1.168,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.077,90*
€ 1.169,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.095,60*
€ 1.181,00*
Frei Haus
ab € 1.094,95*
€ 1.183,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.113,05*
€ 1.201,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.201,60*
€ 1.429,904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.191,15*
€ 1.417,4685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.154,05*
€ 1.373,3195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.130,95*
€ 1.345,8305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.113,05*
€ 1.324,5295
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,22261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.