Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr offen M20 lgr, 2m PVC 2953 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohr offen M20 lgr, 2m PVC 2953 LGR
Rohr offen M20 lgr, 2m PVC 2953 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15959130
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153912
EAN/GTIN:
     4012195027799
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr

Rohr offen M20 lgr, 2m PVC 2953 LGR

Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 6,00*
ab € 0,5532*
€ 0,7932*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,795*
€ 1,255*
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 0,853*
€ 1,343*
6 Tage
104
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,3567*
€ 1,3567*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154054
ab € 2,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154083
ab € 0,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,102*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047831
ab € 0,23401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.