Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator,Verzög.Schalter 21W,62cbm/h,IPX5 ER 60 VZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator,Verzög.Schalter 21W,62cbm/h,IPX5 ER 60 VZ
Ventilator,Verzög.Schalter 21W,62cbm/h,IPX5 ER 60 VZ
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155501
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0101
EAN/GTIN:
     4012799841012
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Ventilator,Verzög.Schalter 21W,62cbm/h,IPX5 ER 60 VZ

Ausführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse 30 % (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB.... Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H). Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,83*
€ 150,58*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,47*
€ 153,54*
3 Tage
18
€ 6,95*
ab € 120,20*
€ 155,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 171,09*
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 178,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.