Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Einbauventilator
>
Artikel
MC Ventilatoreinsatz ER 60 VZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-60283979
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0084.0101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 60 VZ mit Verzögerungszeitschalter 62 m3/h Ausführung mit Verzögerungszeitschalter Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.
... >
Lager 4792
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
maico ventilatoren radialventilator
,
einbauventilator
,
wandlüfter 250mm
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,83*
€ 150,58*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,47*
€ 153,54*
Lager 4792
3 Tage
18
€ 6,95*
ab € 120,20*
€ 155,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 171,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 178,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HY 230 HygrostatHY 230außenliegendes Bedienelement 0157 (0157.0126)
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,26*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 125
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,50*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 SB
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,34*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 TB
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,77*
Zubehör
MC Regenschutzgitter RG 160
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,27*
Zubehör
MC Unterputzgehäuse ER-UPB/U
Maico Ventilatoren
0093.0971
ab € 127,04*
Zubehör
Tuerlueftungsgitter L ca.450mm MLK 45 ws (0151.0126)
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen