Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB
Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16206909
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 81 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773075264
Suchbegriffe:
Elektro-Installationszange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange

Elektro-Installationszange 200mm 13 81 200 SB

13 81 200 SB Elektro-Installationszange 6 Funktionen in einer Zange. zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern. Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich AWG:
1..0
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 37,45*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 38,97*
6
€ 5,95*
ab € 31,98*
€ 39,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,44*
€ 39,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 34,86*
€ 45,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.