Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornpresszange 195mm 97 52 63 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierdornpresszange 195mm 97 52 63 DG
Vierdornpresszange 195mm 97 52 63 DG
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16207106
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 63 DG
EAN/GTIN:
     4003773063209
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz

Vierdornpresszange 195mm 97 52 63 DG

97 52 63 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0,08..2,5 mm²
AWG-Bereich:
28..13
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,39*
€ 576,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,55*
€ 576,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,53*
€ 590,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,43*
€ 600,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 624,70*
€ 668,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,02*
€ 794,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,12*
€ 785,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,38*
€ 762,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.