Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Dig.-Vierdornpresszange 97 52 63 DG, 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1467279
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 52 63 DG
EAN/GTIN:
     4003773063209
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
97 52 63 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte
Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch höchst effektive Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform. Crimpmaß in Schritten von 0,01 mm einstellbar. mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße und Möglichkeit der Re-Kalibrierung über RESET-Funktion mit elektronischer Verschleißüberwachung. Einstellung in mm, inch oder vergleichbare Selectorpositionen nach MIL. Zange im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte.
  • Anwendung: für gedrehte Kontakte von Phoenix Contact (ehemals Coninvers)
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 2,5 mm²
  • AWG: 28 — 14
  • Anzahl der Nester: 1
  • Kontaktdurchmesser max.: 5 mm
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 537,39*
    € 576,73*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 532,55*
    € 576,77*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 551,53*
    € 590,56*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 560,43*
    € 600,07*
    Frei Haus
    ab € 624,70*
    € 668,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 576,73*
    € 686,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 570,78*
    € 679,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 551,26*
    € 656,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 544,11*
    € 647,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 537,39*
    € 639,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.