Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16256229 Herst.-Nr.: 140255 EAN/GTIN: 4021103402559 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Sortiment 140255 Das Sortiment für persönliche Sicherheit - 4-Teilig, im praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel (-Artikelnr. 17 0110), Elektriker-Schutzhelm (-Artikelnr. 14 0200), Elektriker-Gesichts-Schutzschirm (-Artikelnr. 14 0252), NH-Sicherheitsgriff (-Artikelnr.14 0210), Elektriker-Fingerhandschuhe (-Artikelnr.14 214) Weitere Informationen: | | Mit Overall/Sicherheitsanzug: | nein | Mit Schutzhelm: | ja | Mit Gesichtsschutzschirm: | ja | Mit Schweißhelm: | nein | Mit Lufthaube: | nein | Mit Luftansaugfiltersystem: | nein | Mit Schutzbrille: | nein | Mit Ohrstöpsel: | nein | Mit Gehörschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, augenschutzschild |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 157,32* | € 190,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,94* | € 194,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,63* | € 207,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 173,72* | € 209,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,79* | € 211,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|