Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 830, DALI, sw 78 LentyP L #8870951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 830, DALI, sw 78 LentyP L #8870951
Artikel-Nr.:
     3517I-17662047
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8870951
EAN/GTIN:
     4051655052742
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux

LED-Strahler f.Tragschiene 830, DALI, sw 78 LentyP L #8870951

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Stromschienenstrahler für Akzentbeleuchtung, 355 ° drehbar und um 100 ° schwenkbar. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,96*
€ 201,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 240,16*
Frei Haus
ab € 201,09*
€ 247,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8487700
ab € 9,82*
Zubehör
TRILUX
8486500
ab € 7,62*
Zubehör
TRILUX
8480800
ab € 4,03*
Zubehör
TRILUX
8479900
ab € 1,24*
Zubehör
TRILUX
8483000
ab € 4,46*
Zubehör
TRILUX
8482700
ab € 3,06*
Zubehör
TRILUX
8487800
ab € 15,43*
Zubehör
TRILUX
8497900
ab € 0,70*
Zubehör
TRILUX
8913000
ab € 2,21*
Zubehör
TRILUX
8487200
ab € 19,24*
Zubehör
TRILUX
8487400
ab € 29,20*
Zubehör
TRILUX
8338700
ab € 28,17*
Zubehör
TRILUX
8338800
ab € 28,23*
Zubehör
TRILUX
8338900
ab € 31,19*
Zubehör
TRILUX
8456000
ab € 23,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.