Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18466214 Herst.-Nr.: DA-90347 EAN/GTIN: 4016032391364 |
| |
|
| | |
| VESA Adapter für Monitore DA-90347 VESA Monitor Adapter für Monitore o. VESA Aufnahme VESA 75x75 100x100, max 8kg Zur Montage von Monitoren ohne VESA Vorbereitung an Tisch oder Wandhaltern - Geeignet für alle Monitorhalterungen mit VESA 75x75 und 100x100 Standard - Geeignet für die meisten Monitore von 43 (17) bis 76cm (30" ) - Für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2-7cm - Maximale Tragfähigkeit 8 kg Mit diesem VESA Adapter können Sie Ihren Monitor, der keine VESA Lochbohrung aufweist, an einer Wand oder Tischhalterung montieren. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 8 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,47* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,48* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,65* | € 8,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 8,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,35* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|