Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller 83,4 cm anthrazit 1006381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poller 83,4 cm anthrazit 1006381
Poller 83,4 cm anthrazit 1006381
Artikel-Nr.:
     3517I-18720195
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006381
EAN/GTIN:
     4024163266598
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Poller 83,4 cm anthrazit 1006381

DALI-unterstützte Pollerleuchte für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 90 Pole ist über die digitale Schnittstelle dimm- und steuerbar. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Via CCT-Switch wählt man die Farbtemperatur (2700/3000K) vor der Installation aus. Dank ihrer Schutzart IP65 ist die in anthrazit gehaltene Pollerleuchte vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
124 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
834 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,88*
€ 86,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,64*
€ 93,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,58*
€ 101,11*
€ 8,50*
ab € 101,40*
€ 101,40*
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 105,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006391
ab € 185,20*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,83*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,18*
Zubehör
SLV
1006383
ab € 107,50*
Zubehör
SLV
1006386
ab € 181,57*
Zubehör
SLV
1006388
ab € 123,62*
Zubehör
SLV
1006384
ab € 114,94*
Zubehör
SLV
1006390
ab € 157,94*
Zubehör
SLV
1006392
ab € 217,93*
Zubehör
SLV
1006394
ab € 168,34*
Zubehör
SLV
1006385
ab € 129,63*
Zubehör
SLV
1006387
ab € 115,06*
Zubehör
SLV
1006393
ab € 158,84*
Zubehör
SLV
1006389
ab € 150,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.