Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol M Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101405393
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 190 / 210 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL M Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
259 mm
Gewicht
1650 g
Kopfdurchmesser
120.9 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Kabellänge
0.9 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
210 lm
Beleuchtungseffizienz
17.27 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,76*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,89*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,26*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.