Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol S Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101405136
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 470 / 510 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
159 mm
Gewicht
990 g
Kopfdurchmesser
120.9 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.9 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
42.73 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,76*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,89*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,26*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.