Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED
LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18871685
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4007529012107
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED

LED-Rettungszeichen-Leuchte mit Einzelbatterie, Scheibenleuchte im modernen Design, Helle und gleichmäßigen Ausleuchtung, Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz, Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App, Automatischer Selbsttest mit einer zweifarbigen Status-LED, Zentrale Überwachungsmöglichkeit mit B.
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,47*
€ 252,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,53*
€ 260,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,67*
€ 278,06*
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 280,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,80*
€ 290,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.