Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED
LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18871685
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4007529012107
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 3h DT32/6/3DALI-LED

LED-Rettungszeichen-Leuchte mit Einzelbatterie, Scheibenleuchte im modernen Design, Helle und gleichmäßigen Ausleuchtung, Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz, Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App, Automatischer Selbsttest mit einer zweifarbigen Status-LED, Zentrale Überwachungsmöglichkeit mit B.
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Erkennungsweite:
32 m
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,82*
€ 250,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,98*
€ 259,16*
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 274,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 277,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,81*
€ 284,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.