Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20252266
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R1400
EAN/GTIN:
     8012542949329
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03

F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,97*
€ 490,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 432,96*
€ 497,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,19*
€ 515,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,50*
€ 518,33*
Frei Haus
ab € 455,19*
€ 523,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,97*
€ 611,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,35*
€ 590,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 21,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,18*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,54*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,94*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,46*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,94*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 67,48*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,69*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,91*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1028
ab € 10,80*
Zubehör
ABB
2CDL210011R1057
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.